Zakmolen slc50/125 K40 keramiek

Artikelnummer: 4932472231
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932472231
    EAN/GTIN 4058546326272
    Nummer fabrikant 4932472231
    L-nummer L00800 966

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extreem afnamevermogen met CERA TURBO®: 50% sneller afnamevermogen en tot 2x langere levensduur in vergelijking met doorslijpschijven
    • Keramische hybride slijpstof voor het slijpen van staal en roestvrij staal
    • Kunststof slijpschijf
    • Hoog flexibele steunschijf: vermindert zichzelf tijdens het slijpen
    • Lage warmteontwikkeling: geen aantasting van het werkmateriaal, vooral roestvrij staal
    • Made in Duitsland
    • Ideaal voor staal, roestvrij staal V2A (1.4301)/V4A (1.4401) en non-ferrometaal (aluminium, titanium, etc
    • )
    • Basiseenheid 10 stuks

    Kenmerk:

    • Borendiameter [mm]: 22,2
    • Diameter schijf: 125
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: Lamellenschijven CERA TURBO 125 mm / Korrel 40
    • Diameter schijf [mm]: 125

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen