Sl50/125 K40 zircon-Maalschijf in zakformaat

Artikelnummer: 4932472224
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932472224
    EAN/GTIN 4058546326203
    Nummer fabrikant 4932472224
    L-nummer L00800 1165

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardig zirkoonkorund: langere levensduur voor staal en roestvrij staal
    • Geschikt voor staal, roestvrij staal V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Achtergrondpad van natuurlijke vezels: trillingsgedempt en geluidsabsorberend pad
    • Milieuvriendelijk gemaakt van natuurlijke vezels
    • Flexibele dragerplaat: past zich ideaal aan het werkstuk aan
    • Made made in Germany
    • Verstelbare eenheid 10 stuks
    • Ideaal toerentalbereik: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
    • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
    • Toepassing: staal, non-ferro staal (aluminium, titanium etc.), roestvrij staal V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Verstelbare eenheid 10 stuks

    Kenmerk:

    • Borendiameter [mm]: 22,2
    • Diameter schijf: 125
    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Lamellenschijf Zirconium 125 mm / Korrel 40
    • Diameter schijf [mm]: 125

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen