Diamantboor WCHP-TK 61X525 mm 1 1/4 unc

Artikelnummer: 4932472186
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932472186
    EAN/GTIN 4058546325824
    Nummer fabrikant 4932472186

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaard 1/2 G-aansluiting tot 40 mm diameter, 1 1/4 UNC-aansluiting van 51-150 mm diameter
    • Laser-gelaste segmenten, sterk tegen afbreken
    • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
    • Geschikt voor gebruik in gewapend beton
    • Voor nat boren

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 450
    • verpakking: 1
    • Productvariant: WCHP-TK 61 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen