Hamerboor SDS+ MX4 10X455 - 50 stuks

Artikelnummer: 4932472159
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932472159
EAN/GTIN 4058546325558
Nummer fabrikant 4932472159
L-nummer L00800 4402

Omschrijving

Omschrijving:

  • Symmetrisch 4 x 90°; Snijgeometrie garandeert cirkelvormige boorgaten voor optimale deuvelmontage
  • 4-spiraalspiraalgeometrie met grootvolume-spiraal voor optimaal boorstoftransport
  • Middelpunt voor eenvoudig, nauwkeurig boren
  • Gelast, eendelig hardmetalen element met ø 5-10 mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere standtijd, vooral van de boor
  • 4 breekpunten vijzeltanden voor hogere boorsnelheid
  • Vergrote verstevigingshoeken voor een langere standtijd bij wapeningsslagen
  • Nieuwe, conische spiraalrug
  • Smalle spiraalrug achter de boor voor snel boorstoftransport, hogere boorsnelheid en minder wrijving
  • Brede spiraalrug naar de montageas voor meer stabiliteit en minder risico op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per acculading t.o.v
  • een standaard 4-spaaks boormachine in beton
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 390
  • Verpakking inhoud: 50
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 10 x 455 - 50 stuks