Adapter m9 x 0, 75 M voor diamantboortjes M14

Artikelnummer: 4932472090
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
    Producttype Verbindingsdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932472090
    EAN/GTIN 4058546324865
    Nummer fabrikant 4932472090

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Diamantboren zijn speciaal ontworpen voor professionals die extreem harde materialen moeten boren, zoals tegels van porselein/steen/gemalen steen, gietijzer of glasvezel, waar het steeds moeilijker wordt om met conventionele boren te werken
    • Deze boren garanderen uitstekende prestaties en een lange levensduur, zelfs in de moeilijkste materialen
    • Droog gebruik: deze diamantboren hebben geen water nodig om te koelen
    • M14 schroefdraad
    • Kunnen rechtstreeks op slijpmachines worden gemonteerd
    • Precieze en schone gaten: boren gaten zonder scheuren rond de omtrek
    • Duurzaamheid: kwaliteitsdiamant en robuuste soldering zijn gebruikt om snel snijden en de beste duurzaamheid te garanderen
    • Duurzaamheid: robuuste legering die niet gemakkelijk buigt of vervormt
    • Gemakkelijk uitwerpen van puin: grotere uitwerpsleuven voor een betere hefboomwerking
    • Toepassingsgebieden: Keramische tegels - alle harde en zachte soorten: porcellanato / steengoed / terrazzo / marmer / kunststeen / terracotta / agglomeraat / geglazuurd
    • Gietijzer Glasvezel/GPR (glasvezelversterkte kunststof)/Perspex Toepassing: 1
    • Diamantboren passen direct op de haakse slijper met M14-schroefdraad
    • Bevestig de asblokkering op de slijpmachine en schroef de boren er direct in, vastdraaien met een sleutel
    • Als u de boren op de Milwaukee polijstmachine monteert, monteer dan de adapter 4932472090 op het gereedschap en schroef vervolgens de boor op de adapter
    • Draai stevig vast met een moersleutel

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Adapter M9 x M0,75M - M14M

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen