SDS-MAX beitel stofafzuiging

Artikelnummer: 4932471991
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471991
EAN/GTIN 4058546298906
Nummer fabrikant 4932471991
L-nummer L00800 4839

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel - kan worden gebruikt met alle SDS-Max boorhamers, ongeacht fabrikant of ontwerp
  • Kan worden gebruikt met puntige en platte bits tot 400 mm totale lengte en 25 mm bitbreedte
  • Compact ontwerp voor werken in krappe ruimtes
  • Afzuigslangadapter past op Milwaukee™ afzuigsystemen

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Beitelaars

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen