Cirkelzaagblad 165/20 mm 40Z hout

Artikelnummer: 4932471932
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
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932471932
    EAN/GTIN 4058546298319
    Nummer fabrikant 4932471932
    L-nummer L00800 1290

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PTFE-coating (Teflon): vermindert wrijving voor snellere en koelere sneden
    • Beschermt tegen corrosie en harsophoping Lasergesneden trilgroeven: voor minder trillingen en nauwkeuriger snijden
    • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers, waardoor de trillingen de hardmetalen tanden niet bereiken Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerd nauwkeurige sneden Cobalt-offset carbide tanden: blijven langer scherp en voor schonere sneden * DUNNE KERF : geoptimaliseerd voor accugereedschappen , extra dunne zaagbreedte voor een lange accuduur * Alle houtsoorten: zacht/hard hout, multiplex, gecoate panelen, melamine, MDF ** Standaard zaagbladen zonder tefloncoating en trilgroeven

    Kenmerk:

    • Aantal tanden: 40
    • Borendiameter [mm]: 20
    • Diameter zaagblad: 165
    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 40ATB
    • Diameter zaagblad [mm]: 165
    • Aantal tanden: 40

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen