Diamantboor M14 12 mm

Artikelnummer: 4932471762
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471762
EAN/GTIN 4058546296612
Nummer fabrikant 4932471762
L-nummer L00800 2044

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren zijn speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in harde materialen, bijv
  • porselein, gres, natuursteentegels, gietijzer of glasvezel
  • De DIAMOND MAX® boren garanderen superieure prestaties en een lange levensduur, zelfs bij gebruik in de hardste materialen
  • Droogboren: deze diamantboren hebben geen waterkoeling nodig
  • M14-montage: voor direct gebruik met haakse slijpmachines
  • Schone gaten: met deze boren kunt u schone, nauwkeurige gaten boren zonder het oppervlak te beschadigen
  • Duurzaamheid: hoogwaardige, vacuümgeslepen diamanten voor een hoge duurzaamheid en snellere boorvoortgang
  • Levensduur: Robuust boorlichaam blijft vormstabiel
  • Eenvoudige verwijdering van de kern: Uitwerpsleuven op de grotere diameters voor gemakkelijker plaatsen en verwijderen van de kern
  • Toepassingsgebieden:
  • Keramische tegels - alle soorten zacht en hard: porselein/fijn steengoed/natuursteen/terrazzo/terracotta/kunststeen/geglazuurd
  • Gietijzer
  • Glasvezel
  • Plexiglas/Perspex
  • Gebruiksaanbeveling: De diamantboren kunnen direct met een haakse slijper worden gebruikt dankzij de M14-aansluiting
  • Om dit te doen, maakt u de asblokkering los en schroeft u de boor rechtstreeks op de schroefdraad
  • Draai vast met een steeksleutel
  • 2. Als de tegel niet stevig aan de muur of vloer is bevestigd, moet deze worden vastgezet met een klem
  • 3. Laat de haakse slijper op volle snelheid draaien en oefen lichte druk uit op de boor onder een hoek van 20-30°
  • Zodra de boor de tegel begint te snijden, geleidt u de haakse slijper in een hoek van 90° ten opzichte van de tegel
  • 4. Oefen lichte druk uit en geleidt het gereedschap in een draaiende beweging om de levensduur van het gereedschap te verlengen
  • 5. Bij materialen met een dikte > 10 mm, moet de boor om de 5 seconden uit het gat worden geleid om hem kort in de lucht te laten afkoelen
  • Op die manier kunnen de levensduur van het gereedschap en de boorsnelheid worden verhoogd

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 35
  • opnamediameter: 14
  • verpakking: 1
  • Productvariant: M14 Diamantboor 12mm - 1pc
  • ontvangstboor: M14

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen