Sabre zaagblad hout 275x6 mm (2 stuks)

Artikelnummer: 4932471693
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471693
EAN/GTIN 4058546295929
Nummer fabrikant 4932471693
L-nummer L00800 627

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3x snellere, drievoudig geslepen tandgeometrie voor snelle en braamvrije sneden
  • De tanden zijn gehard en drievoudig geslepen voor snelle en zuivere sneden
  • 1,6 mm dik bladlichaam voor hogere weerstand tegen buigen en trillingsarme en stille sneden bij hoge snijsnelheden

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 6 - 200
  • Verpakking inhoud: 2
  • Productvariant: 275 x 6 Tpi - 2 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen