Tapeind maat 8 m, 33 mm breed gen ii.

Artikelnummer: 4932471627
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471627
EAN/GTIN 4058546295264
Nummer fabrikant 4932471627
L-nummer L00800 3702

Omschrijving

Omschrijving:

  • EXO 360® meetbandtechnologie - duurzaam en slijtvast
  • Magnetische eindhaak maakt het aanbrengen op vlakke of ronde oppervlakken eenvoudig
  • Kan zonder knikken worden verlengd tot 4 m - voor efficiënter werken en een groter bereik
  • Tear-resistant coating versterkt de eerste 15 cm van het meetlint
  • Schaal aan beide zijden maakt het eenvoudig af te lezen wanneer verticaal wordt gemeten
  • Gepatenteerde vingerbescherming beschermt de vingers wanneer de tape wordt aangetrokken
  • Schokbestendige ABS behuizing met softgrip voor een hoog gebruikscomfort en een langere levensduur
  • Gordelclip voor eenvoudige bevestiging
  • Geperforeerd gat voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapslot bij het werken op hoogte
  • Nauwkeurigheidsklasse II

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: STUD Gen2 8 -1pc

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen