Adapter M18 usb ps voor M12 hj

Artikelnummer: 4932471597
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
    Producttype Programmeeradapter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932471597
    EAN/GTIN 4058546294960
    Nummer fabrikant 4932471597
    L-nummer L00800 1946

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • M18® USB PS - 18 V adapter voor M12® thermische mantel
    • Maakt het gebruik van de M12® thermische mantel met een 18 V batterij mogelijk
    • Oplaadmogelijkheid voor bijv
    • MP3-spelers, mobiele telefoons, digitale camera's via USB-interface
    • 12 V adapter - 12 V CP HJ
    • Maakt de werking van de M12® thermische mantel mogelijk via een 12 V aansluiting
    • Geen oplaadfunctie

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: M18 USB PS HJ2
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen