Bit PZ1 50 mm SHOCKWAVE (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932471566
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932471566
    EAN/GTIN 4058546294656
    Nummer fabrikant 4932471566
    L-nummer L00800 1362

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SHOCKWAVE® slagvaste toebehoren zijn de systeemoplossing in de slagschroefsector
    • De innovatieve systeemtoebehoren zijn niet alleen slagvast en daardoor geschikt voor gebruik met slagmoersleutels, maar bieden ook de juiste toebehoren voor alle boor- en schroefgevallen
    • Lasergeharde WEAR GUARD TIP® bitpunt voor precieze pasnauwkeurigheid en langere levensduur
    • SHOCK ZONE® geometrie - zeer flexibel om schokken op te vangen
    • De flexibele SHOCK ZONE® vermindert de belasting op de bitpunt en daarmee het risico op breuk
    • De combinatie van de SHOCK ZONE® en een speciaal hardingsproces absorbeert de impact
    • Speciaal staal: De voor Milwaukee™ ontwikkelde staallegering is speciaal aangepast voor SHOCKWAVE® bits en voor gebruik met slagmoersleutels
    • Hierdoor zijn de SHOCKWAVE® bits stabieler en tegelijkertijd flexibeler - ideaal voor zware schroeftoepassingen

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Shockwave PZ1 x 50 mm - 1 stuk

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen