Voorspanwiel 150X6 mm

Artikelnummer: 4932471387
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471387
EAN/GTIN 4058546290153
Nummer fabrikant 4932471387
L-nummer L00800 1366

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: voor algemene werkzaamheden in zacht staal en ongelegeerd gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: harde voorruwschijf met lange levensduur en goede voorruweigenschappen

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22,2
  • Schijfdiameter: 150
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 stuks
  • Schijfdiameter [mm]: 150

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen