Telescopische waterpas 200 - 366 cm.

Artikelnummer: 4932471355
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471355
EAN/GTIN 4058546289836
Nummer fabrikant 4932471355
L-nummer L00800 165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dekt lengtes van 200 tot 366 cm, met lasergegraveerde markeringen
  • SHARPSITE® libeltechnologie maakt aflezen eenvoudig
  • Versterkt frame beschermt waterpas tegen beschadiging
  • Nauwkeurig gefreesde meetvlakken voor nauwkeurige meting in alle werkposities
  • De meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m) in normale en gekantelde positie
  • Hoogcontrast libel systeem voor optimale afleesbaarheid en gemakkelijk schoon te maken
  • Handig frame voor meer comfort voor de gebruiker tijdens gebruik en transport
  • Telescopische stang veilig verstelbaar voor grote veiligheid voor de gebruiker

Kenmerk:

  • Pack inhoud: 1
  • Productvariant: Uitbreidbaar 200cm - 366cm Niveau - 1 stuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen