Cirkelzaagblad 305/30 mm 60Z hout

Artikelnummer: 4932471321
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471321
EAN/GTIN 4058546289492
Nummer fabrikant 4932471321
L-nummer L00800 1458

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobaltrijke hardmetalen tanden: blijven langer scherp en zorgen voor schonere sneden

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 60
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 305
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB MS W 305 x 30 x 3,0 x 60ATB neg.
  • Zaagbladdiameter [mm]: 305
  • Aantal tanden: 60

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.