Cirkelzaagblad 235/30 mm 60Z hout negatief

Artikelnummer: 4932471309
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
Blad-⌀ D 235 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 60
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471309
EAN/GTIN 4058546289379
Nummer fabrikant 4932471309
L-nummer L00800 1400

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobalt-geïnfuseerde hardmetalen tanden: blijven langer scherp voor schonere sneden
  • *DUNNE KERF: geoptimaliseerd voor snoerloos gereedschap, extra dunne snijbreedte voor lange looptijd per acculading
  • Alle houtsoorten: Zacht/hardhout, multiplex, gecoate platen, melamine, MDF
  • **Standaard zaagbladen zonder tefloncoating en trilsleuven

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 60
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 235
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB P Alu235 x 30 x 2,4 x 60TF neg.
  • Zaagbladdiameter [mm]: 235
  • Aantal tanden: 60

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen