Cirkelzaagblad 190/30 mm 54Z holz+alu

Artikelnummer: 4932471303
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
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932471303
    EAN/GTIN 4058546289317
    Nummer fabrikant 4932471303
    L-nummer L00800 691

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
    • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
    • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
    • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
    • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
    • Kobalt-geïnfuseerde hardmetalen tanden: blijven langer scherp voor schonere sneden
    • *DUNNE KERF: geoptimaliseerd voor snoerloos gereedschap, extra dunne snijbreedte voor lange looptijd per acculading
    • Alle houtsoorten: Zacht/hardhout, multiplex, gecoate platen, melamine, MDF
    • **Standaard zaagbladen zonder tefloncoating en trilsleuven

    Kenmerk:

    • Aantal tanden: 54
    • Borendiameter [mm]: 30
    • Diameter zaagblad: 190
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: CSB P Alu190 x 30 x 2,4 x 54TF neg.
    • Zaagbladdiameter [mm]: 190
    • Aantal tanden: 54

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen