SDS+ boorset stof lok (6 stuks)

Artikelnummer: 4932471162
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471162
EAN/GTIN 4058546287900
Nummer fabrikant 4932471162

Omschrijving

Omschrijving:

  • Efficiënt stofvrij boren voor een veiligere en schonere werkomgeving
  • Zuigt tot 99% van het boorstof af
  • Actieve boorkopkoeling voor een langere levensduur
  • Ontwerp met 4 spiralen voorkomt het vastlopen van de boor bij wapeningsklappen
  • Nauwkeurige rondloop en ronde boorgaten volgens PGM
  • Universele adapter voor alle gangbare stofafzuigers met een slang-⌀ 32-38 mm..

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 100
  • Inhoud: ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x Schacht met zuigadapter
  • Schachtbevestiging: SDS-Plus

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen