Vorkringsleutelset 15 onderdelen metrisCH-1 onderdeel

Artikelnummer: 4932464994
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932464994
    EAN/GTIN 4058546229399
    Nummer fabrikant 4932464994
    L-nummer L00800 3768

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 144 rateltanden met een terugloophoek van 2,5° voor flexibiliteit in krappe ruimtes
    • Lange levensduur van de dubbele pal voor een lange levensduur van de ratel
    • MAX BITE® bekopening voor minder wegglijden of doordraaien
    • Gekleurde maataanduiding voor gemakkelijke identificatie
    • Allegering van chroomstaal, verchroomd
    • Ronde handgreep met T-profiel voor comfort voor de gebruiker

    Kenmerk:

    • Inhoud: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
    • Verpakkingsinhoud: 15
    • Productvariant: 15 stuks Maxbite Ratchet Metric Combination Spanner Set - 1 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen