M18FOPH-EXA stiel uitbreiding

Artikelnummer: 4932464960
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464960
EAN/GTIN 4058546229054
Nummer fabrikant 4932464960
L-nummer Z0E074 232

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem
  • Een extra 91 cm reikwijdte toevoegen om te werken met het Milwaukee™ Outdoor Power High Snoei- of heggenschaaropzetstuk, zonder ladder en dus veiliger

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type technologie: Brandstof
  • Door technologie: Brandstof
  • Geleverd: In doos
  • Gewicht [kg]: 0,9
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Wieg inbegrepen: Nee
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: M18 FOPH-EXA

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen