M18FOPH-EA hulpstuk voor snijranden

Artikelnummer: 4932464958
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
Artikelnummer 4932464958
EAN/GTIN 4058546229030
Nummer fabrikant 4932464958
L-nummer Z0E074 230

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met de Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ voorzetstukken
  • Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele tuin- en landschapsbouw
  • Zorgen voor een scherp en verzorgd uiterlijk van uw gazon, bestrating en oprit
  • Instelbare hoogte en geleidewiel zorgen voor de beste prestaties en controle
  • Het blad van 20,3 cm biedt een lange levensduur en maximale betrouwbaarheid
  • Up tot 3900 omwentelingen per minuut zorgt voor efficiënt en schoon maaien

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type technologie: Brandstof
  • Diameter zaagblad: 203
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: M18 FOPH-EA
  • Zaagbladdiameter [mm]: 203

Levering:

In de doos
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen