Set met st-contactdozen, 3/8 56 stuks, sae+metrisch

Artikelnummer: 4932464946
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932464946
    EAN/GTIN 4058546228910
    Nummer fabrikant 4932464946
    L-nummer L00800 3795

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 90-tands ontwerp met 4° terugloophoek voor werken in krappe ruimtes
    • Inzetstuk kan uit transportkoffer worden verwijderd
    • Gestempelde afmetingen op vlakke kant van binnenzeskant voor gemakkelijk aflezen
    • Volledige metalen constructie voor lange levensduur
    • Vier FLAT® binnenzeskant bussen in anti-rolontwerp
    • Slank profiel ratelkop voor gemakkelijker toegang in krappe ruimtes

    Kenmerk:

    • Inhoud: standaard doppen: 1/4˝, 5/16˝,3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Lange doppen 1/4˝, 5/16˝,3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 76 mm verlenging. 152 mm verlenging
    • Pack inhoud: 56
    • Productvariant: 3/8 Drive 56 stuks Ratchet + Socket Set SAE + Metric

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen