1/4 dopsleutelset sae+metrisch

Artikelnummer: 4932464944
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932464944
    EAN/GTIN 4058546228897
    Nummer fabrikant 4932464944
    L-nummer L00800 3842

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 90-tands ontwerp met 4° terugloophoek voor werken in krappe ruimtes
    • Inzetstuk kan uit transportkoffer worden verwijderd
    • Gestempelde afmetingen op vlakke kant van binnenzeskant voor gemakkelijk aflezen
    • Volledige metalen constructie voor lange levensduur
    • Vier FLAT® binnenzeskant bussen in anti-rolontwerp
    • Slank profiel ratelkop voor gemakkelijker toegang in krappe ruimtes

    Kenmerk:

    • Inhoud: standaard doppen: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5.. 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Lange doppen 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. 76 mm verlenging. 152 mm verlenging. Universele koppeling
    • Pack inhoud: 50
    • Productvariant: 1/4 50 stuks Drive Ratchet.+ Socket Set SAE + Metric

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen