Multi-Materiaal BIG HAWG 70 mm -1 deel

Artikelnummer: 4932464930
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464930
EAN/GTIN 4058546228750
Nummer fabrikant 4932464930
L-nummer L00800 4296

Omschrijving

Omschrijving:

  • GROTE HAAG; Multimateriaal-gatzagen zijn ideaal voor elektriciens, timmerlieden, keukenmonteurs en voor gebruik in de HVAC-sector.Ontwikkeld voor gebruik in een verscheidenheid aan materialen: Bakstenen * - geschikt voor bakstenen en holle blokken, gasbeton*, gas- en gasbetonblokken , zachte kalkzandsteen Tot een hardheid van 30 N/mm Zacht hout, spaanplaat, triplex, MDF Kunststof en geplastificeerde panelen * Niet geschikt voor toepassing in harde materialen zoals beton, graniet, middelhard tot harde kalkzandsteen, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm ;

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 3
  • max. zaagdiepte: 60
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 60
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Big Hawg Multi. Mat. 70mm - 1 stuk
  • Aantal tanden: 3