Waterpas slim 180 cm magnetisch

Artikelnummer: 4932464857
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464857
EAN/GTIN 4058546228026
Nummer fabrikant 4932464857
L-nummer L00800 1820

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 robuuste acryllibellen, schok- en UV-bestendig Nauwkeurig gefreesde meetvlakken (tot 120 cm) voor nauwkeurige uitlijning Schokabsorberende rubberen eindkappen Slipstopper voor eenvoudige bevestiging op gladde oppervlakken Langdurige ophangmogelijkheid voor eenvoudig opbergen
  • Nauwkeurigheid gecertificeerd door VPA Meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m)

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Magnetische slanke waterpas 180cm - 1pc

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen