Gatenzaag 54 mm aannemer - 1 onderdeel

Artikelnummer: 4932464690
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932464690
Kopiëren
EAN/GTIN 4058546226350
Kopiëren
Nummer fabrikant 4932464690
Kopiëren
L-nummer L00800 2680
Kopiëren
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele 4/6 TPI tandgeometrie voor snelle boorvoortgang en universeel gebruik
  • Bi-metalen vertanding voor optimale duurzaamheid en langere levensduur
  • Voor universeel gebruik in staal, non-ferrometaal, hout, gipsplaat, kunststof

Kenmerk:

  • max. zaagdiepte: 38
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 38
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: HSAW 54 MM - 1PC

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen