Gatenzaag 14 mm aannemer - 1 onderdeel

Artikelnummer: 4932464671
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464671
EAN/GTIN 4058546226169
Nummer fabrikant 4932464671
L-nummer L00800 4310

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele 4/6 TPI tandgeometrie voor snelle boorvoortgang en universeel gebruik
  • Bi-metalen vertanding voor optimale duurzaamheid en langere levensduur
  • Voor universeel gebruik in staal, non-ferrometaal, hout, gipsplaat, kunststof

Kenmerk:

  • maximale snijdiepte: 38
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 38
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: HSAW 14 MM - 1PC

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen