• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Vde zijsnijinrichting 160 mm

Artikelnummer: 4932464567
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464567
EAN/GTIN 4058546225124
Nummer fabrikant 4932464567
L-nummer L00800 3741
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd
  • Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1.000 volt
  • Getest tot -40°
  • De stalen bekken zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor een optimale levensduur
  • Grijze titanium oppervlaktecoating is niet-reflecterend en garandeert een hoge corrosiebescherming
  • Inductiegeharde snijkanten
  • Nauwkeurig bewerkt voor optimale krachtoverbrenging en grote hefboomwerking
  • Ergonomische handgrepen voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 210
  • Lengte [mm]: 160
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: VDE Diagonaalsnijder 160mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen