Vde langbeck ronde tang 205 mm

Artikelnummer: 4932464564
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464564
EAN/GTIN 4058546225094
Nummer fabrikant 4932464564
L-nummer L00800 3665

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd
  • Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1.000 volt
  • Getest tot -40°
  • De stalen bekken zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor een optimale levensduur
  • Grijze titanium oppervlaktecoating is niet-reflecterend en garandeert een hoge corrosiebescherming
  • Inductiegeharde snijkanten
  • Nauwkeurig bewerkt voor optimale krachtoverbrenging en grote hefboomwerking
  • Ergonomische handgrepen voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 200
  • Lengte [mm]: 205
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: VDE Lange rondbek tang 205mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen