Vde-kabelschaar 160 mm

Artikelnummer: 4932464562
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464562
EAN/GTIN 4058546225070
Nummer fabrikant 4932464562
L-nummer L00800 3799

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stalen bekken zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor een optimale levensduur van het gereedschap
  • Grijze titanium oppervlaktecoating is niet-reflecterend en garandeert een hoge corrosiebescherming
  • Precisie vervaardigd voor optimale krachtoverbrenging en grote hefboomwerking
  • VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd
  • Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1.000 volt
  • Getest tot -40° C
  • Inductiegeharde snijvlakken
  • Ergonomische handgrepen voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 185
  • Lengte [mm]: 160
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: VDE Kabelschaar 160mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen