Set 15-delige metrische ringklauwen

Artikelnummer: 4932464258
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932464258
EAN/GTIN 4058546222031
Nummer fabrikant 4932464258
L-nummer L00800 3582
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • MAX BITE® bekopening voor minder wegglijden of doordraaien
  • Rond T-profiel handvat voor hoog gebruikscomfort
  • Optimale opbergoplossing, 7-delige set met draaggreep
  • 15-delige set in houder voor eenvoudig opbergen in gereedschapslades
  • Gekleurde maataanduiding voor eenvoudige identificatie
  • 15° offset
  • Aluminium, verchroomd staal

Kenmerk:

  • Inhoud: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Verpakkingsinhoud: 15
  • Productvariant: 15 stuks Maxbite Metric Comb. Moersleutelset - 1pc

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen