Metaalboor HSS-G THUNDERWEB 5, 7 x 93 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932459856
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932459856
    EAN/GTIN 4058546030285
    Nummer fabrikant 4932459856
    L-nummer L00800 4330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS boor heeft een taps toelopend ontwerp, wat betekent dat hij sterker wordt naar de boorschacht toe voor een langere levensduur van het gereedschap
    • De parabolische spiraal zorgt voor een snelle spaanafvoer voor minder warmteontwikkeling en een langere levensduur van het gereedschap
    • Spiraalgeometrie - Thunderweb spiraal voor een snellere afvoer van hete spanen
    • Betere warmteverdeling voor langere levensduur van het gereedschap
    • 135° dwarsgeslepen boorpunt voor precies boren zonder centerponsen
    • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur van het gereedschap
    • ABS cassette met extra softgrip om hoeken te beschermen
    • Bestand tegen hoge contactdruk voor grotere breukvastheid

    Kenmerk:

    • Werklengte [mm]: 57
    • Verpakking inhoud: 10
    • Productvariant: TW 5,7 x 93 - 10 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen