Metaalboor HSS-G THUNDERWEB 3, 7 x 70 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932459845
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459845
EAN/GTIN 4058546030179
Nummer fabrikant 4932459845
L-nummer L00800 4186

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS boor heeft een taps toelopend ontwerp, wat betekent dat hij sterker wordt naar de boorschacht toe voor een langere levensduur van het gereedschap
  • De parabolische spiraal zorgt voor een snelle spaanafvoer voor minder warmteontwikkeling en een langere levensduur van het gereedschap
  • Spiraalgeometrie - Thunderweb spiraal voor een snellere afvoer van hete spanen
  • Betere warmteverdeling voor langere levensduur van het gereedschap
  • 135° dwarsgeslepen boorpunt voor precies boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur van het gereedschap
  • ABS cassette met extra softgrip om hoeken te beschermen
  • Bestand tegen hoge contactdruk voor grotere breukvastheid

Kenmerk:

  • Bewerkingslengte [mm]: 39
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: TW 3,7 x 70 - 10 stuks

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.