Metaalboor HSS-G THUNDERWEB 3, 6 x 70 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932459844
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459844
EAN/GTIN 4058546030162
Nummer fabrikant 4932459844
L-nummer L00800 4323

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS boor heeft een taps toelopend ontwerp, wat betekent dat hij sterker wordt naar de boorschacht toe voor een langere levensduur van het gereedschap
  • De parabolische spiraal zorgt voor een snelle spaanafvoer voor minder warmteontwikkeling en een langere levensduur van het gereedschap
  • Spiraalgeometrie - Thunderweb spiraal voor een snellere afvoer van hete spanen
  • Betere warmteverdeling voor langere levensduur van het gereedschap
  • 135° dwarsgeslepen boorpunt voor precies boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur van het gereedschap
  • ABS cassette met extra softgrip om hoeken te beschermen
  • Bestand tegen hoge contactdruk voor grotere breukvastheid

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 39
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: TW 3,6 x 70 - 10 stuks