Hamerboor SDS+ MX4 6, 5x265 - 10 stuks

Artikelnummer: 4932459588
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932459588
    EAN/GTIN 4058546027605
    Nummer fabrikant 4932459588

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vier symmetrische snijkanten van 90° garanderen cirkelvormige boorgaten voor optimale deuvelmontage
    • 4-spiraalvormige helixgeometrie met groot volume voor optimaal boorgruis transport
    • Centreerpunt voor gemakkelijk, precies boren
    • Gelast, uit één stuk HM-element bij Ø 5-10 mm
    • Het resulterende grotere spiraalvormige ingangskanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
    • Meer hardmetaal voor een langere levensduur, vooral van de boorpunt
    • 4 breekpunten voor een hogere boorsnelheid
    • Grote versterkingsschuinten voor een langere levensduur bij versterkingsslagen
    • Nieuwe, taps toelopende spiraalrug
    • Smalle spiraal terug na de boorpunt voor snel boorgruis transport, hogere boorsnelheid en lagere wrijving
    • Brede spiraal terug naar de boorschacht voor meer stabiliteit en minder kans op breuk
    • Tot 20% meer boorgaten per acculading in vergelijking met een standaard 4-snijder in beton
    • Made made in Germany

    Kenmerk:

    • Werklengte [mm]: 200
    • Verpakking inhoud: 10
    • Productvariant: SDS-Plus MX4 6,5 x 265 - 10 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen