M12TC-lader

Artikelnummer: 4932459450
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459450
EAN/GTIN 4058546011116
Nummer fabrikant 4932459450
L-nummer L00820 298

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte MILWAUKEE™ lader laadt alle M12® accu's
  • Laadt elektronische apparaten op via een 2.1A USB uitgang
  • Geschikt voor alle MILWAUKEE™ accuklemmen
  • REDLITHIUM® 1.5 Ah / 2.0 Ah / 3.0 Ah accu's worden opgeladen in 2 uur / 2.5 uur / 4 uur of minder
  • USB connector en 90 cm USB kabel meegeleverd

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Spanning [V]: 12

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.