Boorbit SDS-MAX stofvrij 32X600 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932459297
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459297
EAN/GTIN 4058546002633
Nummer fabrikant 4932459297
L-nummer L00800 4304

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïntegreerde stofafzuiging voor sneller en efficiënter boren, verwijdert tot 99% van het boorstof
  • Laag stofboren voor een schone en veilige werkomgeving
  • Actieve koeling van de boorkop voor een langere levensduur
  • 4-bladig ontwerp voorkomt het vastlopen van de boor bij wapening
  • Nauwkeurige concentriciteit en nauwkeurig passende deuvelgaten, getest door de PGM
  • Universele afzuigadapter past op alle gangbare afzuigsystemen met een slangdiameter van 32-38 mm

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 400
  • verpakking: 1
  • Productvariant: SDS-Max Stofvrij 32 x 600 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen