Boor SDS-MAX stofvrij 30X600 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932459295
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932459295
    EAN/GTIN 4058546002619
    Nummer fabrikant 4932459295
    L-nummer L00800 4477

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geïntegreerde stofafzuiging voor sneller en efficiënter boren, verwijdert tot 99% van het boorstof
    • Laag stofboren voor een schone en veilige werkomgeving
    • Actieve koeling van de boorkop voor een langere levensduur
    • 4-bladig ontwerp voorkomt het vastlopen van de boor bij wapening
    • Nauwkeurige concentriciteit en nauwkeurig passende deuvelgaten, getest door de PGM
    • Universele afzuigadapter past op alle gangbare afzuigsystemen met een slangdiameter van 32-38 mm

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 400
    • verpakking: 1
    • Productvariant: SDS-Max Stofvrij 30 x 600 - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen