Boor SDS+ stofvrij 14x360 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932459284
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459284
EAN/GTIN 4058546002503
Nummer fabrikant 4932459284

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïntegreerde stofafzuigmogelijkheid voor snel en efficiënt boren
  • Laag stofboren voor een schone en veilige werkomgeving
  • Actieve koeling van de boorkop voor een langere levensduur
  • 4-bladig ontwerp voorkomt vastlopen van de boor bij wapeningsinslagen
  • Nauwkeurige concentriciteit en nauwkeurig passende deuvelgaten, getest door PGM
  • Universele afzuigadapter past op alle gangbare afzuigsystemen met een slangdiameter van 32-38 mm

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 240
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: SDS-Plus Dustless 14 x 360 - 1 st