Spirit level torpedo comp. 45° 17cm magnetisch

Artikelnummer: 4932459097
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
    Producttype Waterpas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932459097
    EAN/GTIN 4002395283101
    Nummer fabrikant 4932459097
    L-nummer L00850 80

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Magnetisch veld van zeldzame aardmagneten wordt omgeleid door een ijzeren plaat en zo versterkt voor optimale houdkracht
    • Gemakkelijk af te lezen helling door extra ringen (10 mm of 20 mm per m) in elke richting
    • Versterkte acryl libellen voor lange levensduur
    • Gemakkelijk aan te brengen op te lassen ronde materialen door uitsparing voor lasnaden
    • V-groef voor gemakkelijk aanbrengen op pijpen en ronde materialen
    • Met laser gemarkeerde meetschaal voor snel meten van lengtes tot 15 cm
    • Compact ontwerp, met een afgeschuind uiteinde voor gemakkelijk opbergen in de broekzak

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Billet Torpedo Niveau

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen