Waterpas torpedo 360° 25cm magnetisch

Artikelnummer: 4932459096
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459096
EAN/GTIN 4002395282494
Nummer fabrikant 4932459096
L-nummer L00850 56

Omschrijving

Omschrijving:

  • SHARPSITE® waterpas technologie maakt aflezen eenvoudig
  • Verstelbare 360° hoek waterpas voor het meten en overbrengen van hoeken
  • Vergrendelbare waterpas met noppen voor hoge precisie, zelfs als de waterpas tussendoor in de broekzak is opgeborgen
  • Zeldzame aardmagneet magnetisch veld wordt omgeleid door een ijzeren plaat voor optimale houdkracht
  • Versterkte libellen gevat in taai acrylblok voor lange levensduur
  • Ruw gegoten aluminium profiel
  • Nauwkeurig gefreesde meetvlakken, met V-groef voor eenvoudige plaatsing tegen rond materiaal
  • Gegroefde gaten voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapopname bij werken op hoogte
  • De meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m)

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Blokflacon Torpedo waterpas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen