Voorspanwiel 230X6 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451504
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451504
EAN/GTIN 4002395162079
Nummer fabrikant 4932451504
L-nummer L00800 1967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: voor algemene werkzaamheden in zacht staal en ongelegeerd gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: harde voorruwschijf met lange levensduur en goede voorruweigenschappen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter sluitring: 230
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm - 10 stuks
  • Schijfdiameter [mm]: 230
  • Standaard uitrusting: WSLB 230, WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S, WSA 230 S, WS 21-230, WS 21-230 GVX

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen