Voorspanwiel 125x6 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451502
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451502
EAN/GTIN 4002395162055
Nummer fabrikant 4932451502
L-nummer L00800 529

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: voor algemene werkzaamheden in zacht staal en ongelegeerd gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: harde voorruwschijf met lange levensduur en goede voorruweigenschappen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter schijf: 125
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: SG 27 / 125 x 6 x 22 mm - 25 stuks
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Standaard uitrusting: WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WS 6-125

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen