Voorspanwiel 115x6 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451501
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451501
EAN/GTIN 4002395162048
Nummer fabrikant 4932451501
L-nummer L00800 1333
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: voor algemene werkzaamheden in zacht staal en ongelegeerd gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: harde voorruwschijf met lange levensduur en goede voorruweigenschappen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Schijfdiameter: 115
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 stuks
  • Schijfdiameter [mm]: 115
  • Standaard uitrusting: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen