Metalen mes 180X1, 5 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451489
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451489
EAN/GTIN 4002395161300
Nummer fabrikant 4932451489
L-nummer L01850 994
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metaaldoorslijpschijven voor staal
  • Ideaal voor het snijden van roestvrij staal (behalve 350 x 4 mm), zuurbestendig staal, Hardox, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: 50% hogere snijsnelheid en 50% minder stofontwikkeling in vergelijking met 3 mm standaardschijven
  • Minder materiaalslijtage
  • * Besteleenheid 50 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter schijf: 180
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 180 x 1,5 x 22 mm - 25 stuks
  • Diameter schijf [mm]: 180
  • Standaard uitrusting: WS 180 S, WSL 180, WS 21-180

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen