Metalen blad 125x1 mm PRO+ 200P.

Artikelnummer: 4932451488
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932451488
    EAN/GTIN 4002395163991
    Nummer fabrikant 4932451488

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Tot 30% langere levensduur dan conventionele doorslijpschijven
    • Tot 50% snellere snedes
    • Tot 50% minder stofontwikkeling
    • Langere levensduur, vooral bij het doorslijpen van roestvast staal
    • Lager rondvliegende vonken en warmteontwikkeling
    • Beschermt de machine
    • Heeft minder machinevermogen nodig
    • Ideaal voor het doorslijpen van roestvast staal en zuurbestendig staal, slijtplaat, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal

    Kenmerk:

    • Borendiameter [mm]: 22,2
    • Diameter schijf: 125
    • Inhoud: 200 x SCS 41/125
    • Verpakkingsinhoud: 200
    • Productvariant: SCS 41 / 125 - 200 stuks
    • Diameter schijf [mm]: 125

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen