Metalen mes 115x1, 5 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451486
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451486
EAN/GTIN 4002395163977
Nummer fabrikant 4932451486

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metaaldoorslijpschijven voor staal
  • Ideaal voor het snijden van roestvrij staal (behalve 350 x 4 mm), zuurbestendig staal, Hardox, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: 50% hogere snijsnelheid en 50% minder stofontwikkeling in vergelijking met 3 mm standaardschijven
  • Minder materiaalslijtage
  • * Besteleenheid 50 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter schijf: 115
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm - 50 stuks
  • Diameter schijf [mm]: 115

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen