Aannemer met metalen blad 125x1 mm

Artikelnummer: 4932451477
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451477
EAN/GTIN 4002395163281
Nummer fabrikant 4932451477
L-nummer L00800 531

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: staal- en zwavelvrije extra dunne metaalsnijschijf voor staal
  • Ideaal voor het snijden van hooggelegeerd en zuurbestendig staal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Niet geschikt voor roestvrij staal

Kenmerk:

  • Boordiameter [mm]: 22,2
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm Contractor serie - 50 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen