Display van de aannemer met metalen blad 115x1 mm (200)

Artikelnummer: 4932451475
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932451475
    EAN/GTIN 4002395163267
    Nummer fabrikant 4932451475

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassing: staal- en zwavelvrije extra dunne metaalsnijschijf voor staal
    • Ideaal voor het snijden van hooggelegeerd en zuurbestendig staal, zacht staal en gereedschapsstaal
    • Niet geschikt voor roestvrij staal

    Kenmerk:

    • Boordiameter [mm]: 22,2
    • Verpakking inhoud: 200
    • Productvariant: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm Aannemersserie - 200 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen