M25-Matrijs voor ponseenheid

Artikelnummer: 4932430916
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
    Producttype Ponsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932430916
    EAN/GTIN 4002395385782
    Nummer fabrikant 4932430916
    L-nummer L00820 135

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor plaatstaal en aluminium tot 3 mm dik
    • Ook geschikt voor RVS tot 2,5 mm
    • Draadbout 49162680 ø 11,1 mm: vereist voorboren met ø 11,3 - 11,5 mm metaalboor / trapboor
    • Draadbout 49162681 ø 19 mm: vereist voorboren met ø 19,5 - 20 mm metaalboor / trapboor

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: De M 25 - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen